Nitro Concepts S300 ゲーミング・オフィスチェア ファブリック

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード57623729 品番NC-S300-BB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高反発の極厚クッションが全身を包み込む!
ファブリック張りで高品質を実現したエントリーモデル
S300
ゆったり座れるレーシング・スタイル
肌触りの優しいファブリック素材
業界最厚レベルの張り素材で毛玉になりにくい
どっしりと安定感のある座り心地
ヘビー級までサポートする底面
ワイドな座面でゆったり座れる
両腕の負担を軽減するアームレスト
シーンに合わせて角度調節できるリクライニング
ロッキング機能でリラックス
正しい姿勢を支える付属クッション
認証済みガスシリンダー
静音キャスター
8色から選べる多彩なバリエーション

材質
張り地:ファブリック(布地)、フレーム:スチール、脚部:ナイロン、クッション材:モールドウレタン(コールドフォーム)、アームレスト:ポリウレタン
キャスター:ナイロン / ポリウレタン
ブルー 付属品ネックピロー、ランバーサポート、取扱説明書、保証書 寸法(mm)約1280-1400×670×556 質量(kg)約24.5 耐荷重(kg)135 キャスターあり 肘掛あり 本体質量(kg)24.5 保証期間ご購入日より1年間(保証書必要) ランバーサポートあり
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57623729 NC-S300-BB 04433898 NC-S300PRO-BB NitroConcepts S300Pro ゲーミングチェア noblechairs NitroConcepts S300Pro ゲーミングチェア noblechairs 1脚 54,980 税込60,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-03-15
用途:
デスクワーク
不動産業

肌触りもよく、大変気に入って使っていたのですが、5本ある足のうち、1本が折れて倒れました。

1本折れてしまったので、椅子として起立しなくなってしまいました。

足に関しては、もっと強度が必要と感じました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする