センターシート用補修テープ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 57626504 品番 CSS049007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

裏面粘着材付で剥離紙を剥がすだけで使用できます。

シルバー 幅(mm)490 長さ(m)7.3 材質ポリエステル基布+塩ビ樹脂 用途ウイング車用既存のセンターシートに重ねて貼って使用します。 タイプ帆布タイプ 粘着剤アクリル系 材質(基布)ポリエステル+塩ビ樹脂
注意
※非塩ビ商品は接着不可貼付場所はよく清掃してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-25
用途:
センターシート補修
ジャパンロード有限会社 様 (運輸・通信業)

特に問題無く使用できて良かったです。
長さ13mの商品もあればいいな。

対象商品:
57626513
2025-07-09
用途:
ウィング車の修理で利用させてもらってます
ウィングリペア株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

非常に良いです
お値段が以前より上がってしまったのが残念ですが
頻繁に使ってます

対象商品:
57626504
2024-04-30
用途:
4tウイング車センターシート上張り
有限会社岩本運輸 様 (運輸・通信業)

商品は翌日午前中に到着して大変助かりました。品質に関しては接着力も問題ないレベルです。張りやすさも一人作業で行いましたが施行しやすかったです。

対象商品:
57626513
2024-06-12
用途:
ウイングボディトラックの雨漏れ修理に使用
石井商事 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ペタックスより使いたいサイズが多く安価だったので購入、これからはこちらを使用しようと思います、注文してから発送も早かったので助かりました。

対象商品:
57626504
2024-02-15
用途:
ウイングの雨漏り修理。
合同会社GENESIS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

質感よし粘着よし梱包よし値段よしの4方良しでした。

対象商品:
57626504
2022-01-20
用途:
車両整備

アルミウイング車の上部センターシートが破れて雨漏りしていましたが、これでばっちり粘着性もいいです。

2人が参考にしています
対象商品:
57626504
2022-04-27
用途:
トラックウイング部の修理。

粘着力強く、特に問題無く使用できて良かった。
ありがとうございます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする