曜日別特売
Y-3278 空気入れ用ホース&口金 兼用口金/米式バルブ用 CAPTAIN STAG 57628708

空気入れ用ホース&口金 兼用口金/米式バルブ用

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57628708品番Y-3278
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

ホース交換に。取付可能サイズ/ナット部:M14(2面外幅14mm)、ネジ部外径:約10.5mm(ピッチ1.0mm)

材質口金:ナイロン、ホース:合成ゴム全長(mm)580質量(g)67適合タイヤバルブ米式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57628708
2025-08-06
用途: オートバイの空気入れ
その他業種

空気入れのホースが経年劣化でゴムに穴が。
代替えパーツを探していたが、本体に取り付けネジがピッタリでした。
復活しました!

対象商品 : 57628708
2024-05-07
用途: 部品交換
久田美営農組合農・林・水産業

ポンプに取り付けるねじサイズが記載してあり、事前に確認できたので、入荷即取り付けができ満足して使っています。

対象商品 : 57628708
2023-09-06
用途: 自転車空気入れのホース交換品。
製造業

圧力計付きの手押しポンプホースに穴があいて
しまい、このホースだけ交換しました。
ポンプ側の取り付けネジもピッタリでパッキン
付きで良かったです。
 交換後、空気入れを行い、圧力計指示値も空
気漏れが無くさがらないので大変良かったです。

対象商品 : 57628708
2022-11-05
用途: タイヤ空気入れの修理
農・林・水産業

空気入れの修理に使いました。これは米式なので英式にはアダプタが必要です。 私はWINTECのトンボ口金(アダプター用) 英式用を使っています。でも両方合わせると1000円超えるので安価な新品と値段余り変わりません。新品買った方が良かったかもです。

2が参考にしています
対象商品 : 57628708
2022-01-09
用途: 使ってたのがレバーが折れたので交換用
製造業

値段相応のチープな感じですが何の問題もなく使え必要十分です

対象商品 : 57628708
2023-10-23
用途: 自転車の空気入れのホース交換

空気入れと接続する部分、付属のOリングだと空気が漏れてしまいました。
Oリングを除去して、古いホースについていた皮のパッキンを使って
うまく行きました。

対象商品 : 57628708
2022-09-07
用途: 自転車
サービス業

一般的なタンク付きポンプに取り付けナットが合います 耐久は長く使ってみます

対象商品 : 57628708
2021-09-16
用途: 空気入れのホース交換
その他業種

近くのホームセンターで交換用のホースを捜してもないので、こちらで購入しました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気入れアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする