CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの ベル・ホーン
ロータリーベル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57629173
品番
Y-4560
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ロータリーのように回して音をだします。取付可能サイズ:約Φ22.2mm
材質
ベル:アルミニウム合金、ベース(ローター):ポリカーボネート、ネジ:鉄(亜鉛めっき)、バンド:ポリカーボネート
寸法(mm)
Φ48×D55×H50
色
クリアブルー
質量(g)
27