CAPTAIN STAG
5LEDライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
シルバー
ブラック
シルバー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57629286
品番
Y-4605
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
横からの漏光で安全認識。取付可能サイズ:ハンドルバー外径(約)Φ22.2~25.4mm。
材質
本体・レンズカバー・レンズ・反射板・電池ケース:ABS樹脂、ブラケット:POM、ゴムパッド:PVC
色
シルバー
質量(g)
56
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
36×37×110
電池
単4形乾電池3個(別売り)
連続点灯時間
約56時間、【連続点滅】点滅1:約72時間、点滅2:約120時間
電球の種類
LED