SLK更衣ロッカー シリンダー錠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57632925 品番 SLK-1S
参考基準価格(税別)¥46,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

シンプルでお求めやすい価格が好評のスタンダードロッカー

種別1人用 性能エアホール・名札差・鏡・ネクタイ掛け・ハンガーパイプ付・網棚付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×515×1790 付属品ハンガーパイプ、網棚2、鏡、ネクタイかけ、傘立、滴受、Sカン1 仕様(取手)シリンダー錠 質量(kg)19 ニューグレー 材質(本体)スチール/粉体塗装 人数1人用 材質(扉)スチール/粉体塗装 材質(取手)ABS樹脂(再生:15%) シリンダー錠 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)317×515×1790 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)247×463×1670
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする