生興
生興の 書庫・金庫・ロッカー
生興の ロッカー
生興の 更衣ロッカー
SLK更衣ロッカー シリンダー錠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57632943
品番
SLK-2
参考基準価格(税別)
¥65,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
シンプルでお求めやすい価格が好評のスタンダードロッカー
種別
2人用
性能
エアホール・名札差・鏡・ネクタイ掛け・ハンガーパイプ付・網棚付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
608×515×1790
付属品
ハンガーパイプ、網棚2、鏡、ネクタイかけ、傘立、滴受、Sカン1
仕様
(取手)シリンダー錠
質量(kg)
32
色
ニューグレー
材質(本体)
スチール/粉体塗装
人数
2人用
材質(扉)
スチール/粉体塗装
材質(取手)
ABS樹脂(再生:15%)
鍵
シリンダー錠
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
608×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
247×463×1670
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません