生興
生興の 書庫・金庫・ロッカー
生興の ロッカー
生興の 更衣ロッカー
SLK更衣ロッカー シリンダー錠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
種別
8人用
付属品
網棚1
注文コード
57633013
品番
SLK-8W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥127,900
この商品は
種別・付属品
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルでお求めやすい価格が好評のスタンダードロッカー
種別
8人用
性能
エアホール・名札差・網棚付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×515×1790
付属品
網棚1
仕様
(取手)シリンダー錠
質量(kg)
51
色
ニューグレー
材質(本体)
スチール/粉体塗装
人数
8人用
材質(扉)
スチール/粉体塗装
材質(取手)
ABS樹脂(再生:15%)
鍵
シリンダー錠
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
393×475×390
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57633013
SLK-8W
84634316
AKL-W8W@<92413>
AKL-W 更衣ロッカー
ノーブランド
1台
¥
49,980
税込
¥
54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)