SWA-600-S SWA掃除道具入れ スイッパー 生興 57633406 SWA-600-S SWA掃除道具入れ スイッパー 生興 57633406 SWA-600-S SWA掃除道具入れ スイッパー 生興 57633406

SWA掃除道具入れ スイッパー

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 シリンダー錠 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×1790 注文コード57633406 品番SWA-600-S
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は鍵・寸法など5種類から選べます 他の種類を見る

掃除道具をすっきり収納します。

種別清掃用具用 材質(本体)スチール/粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×1790 機能エアホール・ハンガーパイプ付・Sカン5・棚板1・タオル掛け3・保護カバー1・フック1・バケツトレー1 材質(扉)スチール/粉体塗装 シリンダー錠 付属品ハンガーパイプ、Sカン5、棚板1、タオル掛け3、保護カバー1、フック1、バケツトレー1 仕様(取手)シリンダー錠 質量(kg)30 ニューグレー 材質(取手)ABS樹脂(再生:15%) グリーン購入法適合 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×400×1790
注意
※配送方法により、引き渡し方法が車上渡しか指定場所での梱包渡しか変更することがございます。開梱・設置・階上げは致しかねます。
※清掃用具は別売です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57633397
2021-09-03
用途:
通常の掃除用具入れ
前田工繊株式会社 様

バラバラに置いてあった掃除用具の片付けが出来、また、見栄えもよくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする