生興
生興の 書庫・金庫・ロッカー
生興の ロッカー
生興の 小物入れロッカー
KLKW小物入れロッカー 内筒交換錠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57633442
品番
KLKW-30-TN
参考基準価格(税別)
¥318,400
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ポーチ等の私物の持ち込み制限があるスペースの入口に。
ロッカーキーの管理がマスターキーが1枚でOK、キーを紛失した時は、交換キーで錠前(予備内筒)セットをまるごと簡単交換(交換キー)。
タイプ
30人用
仕様
(取手)バネ式自動閉機能付・内筒交換錠付
色
ホワイト
材質(本体)
スチール/メラミン焼付塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×300×1600
材質(扉)
スチール/メラミン焼付塗装
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
149×275×125
材質(取手)
ABS樹脂(再生:15%)
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
600×300×1600
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
149×275×125
注意
>※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません