生興
生興の 書庫・金庫・ロッカー
生興の ロッカー
生興の 小物入れロッカー
KLKW小物入れロッカー ダイヤル錠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57633494
品番
KLKW-20-DBK
参考基準価格(税別)
¥311,500
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ポーチ等の私物の持ち込み制限があるスペースの入口に。
電池不要です。4ケタの暗証番号で施錠・解錠できます。
毎回番号を変える自由変換式と任意の番号に設定できる固定式をレバーで設定できます。
タイプ
20人用
色
(本体)ホワイト(ダイヤル錠)ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×300×1600
仕様
(取手)バネ式自動閉機能付・ブラックダイヤル錠付
質量(kg)
32
材質(本体)
スチール/メラミン焼付塗装
材質(扉)
スチール/メラミン焼付塗装
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
149×275×125
材質(取手)
ABS樹脂(再生:15%)
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
400×300×1600
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
149×275×125
注意
※非常用ダイヤルNO,検索キー、転倒防止金具(TKU-2・YKU-2)はオプションです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません