※代表画像

MCF-57S メタルカットフォレスト ソリュブル型 TRUSCO 57635516 MCF-57S メタルカットフォレスト ソリュブル型 TRUSCO 57635516

メタルカットフォレスト ソリュブル型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード57635516 品番MCF-57S
参考基準価格(税別)¥34,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。
抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。
『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。
水に希釈すると透明〜半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。
長時間腐敗せず長い液寿命です。
防錆力に優れる為鋳物や鉄の加工に向いています。
潤滑性能が高い為、軽切削のマシニングセンターまで使用可能です。

用途鋳物、鋼材の切削及び研削加工。SUS、アルミの軽切削加工。 トラスコ品番215-6041 質量(kg)20.6 半透明 容量(L)18 規格JIS A2種相当 pH8.5(20倍液) 主成分合成潤滑剤 使用希釈倍率(切削)10〜30倍、(研削)20〜40倍 アズワン品番64-8607-46 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする