※代表画像

MCF-11E メタルカットフォレスト エマルション型 TRUSCO 57635534 MCF-11E メタルカットフォレスト エマルション型 TRUSCO 57635534

メタルカットフォレスト エマルション型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード57635534 品番MCF-11E
参考基準価格(税別)¥32,990 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。
抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。
『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。
鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。
銅・銅合金を腐食させないエマルション型水溶性切削液。緑青の発生も少なくなります。環境問題に配慮し手荒れの少ない人体に優しい製品です。

用途銅・銅合金の切削加工全般に。 トラスコ品番215-6043 質量(kg)17 乳白色 容量(L)18 規格JIS A1種相当 pH9.8(20倍液) 主成分精製鉱物油 使用希釈倍率(切削)10〜30倍 危険等級V アズワン品番64-8607-41 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18L 危険物の性状水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする