MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
MK(丸喜金属本社)の パイプブラケット
32・35Φ兼用脱着式壁半受ブラケット(カバー式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57635613
品番
ZD-261-00V
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
32・35パイ兼用の半受ブラケットです。
適合パイプ径(Φmm)
32・35兼用
用途
木製手摺用ブラケット
トラスコ品番
143-8440
形状
直受
色
ゴールド
質量(g)
117
アズワン品番
64-8785-48
丸座径(Φmm)
44