日本ウェルディングロッド
日本ウェルディングロッドの 溶接棒
日本ウェルディングロッドの 溶接棒ステンレス用
ステンレス用溶接棒
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(2.5kg)
注文コード
57641876
品番
WEL 308L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒ですが、炭素含有量が低いので溶接のままでも粒界腐食によく耐えます。
棒径(Φmm)
2
適合
SUS304・304L
用途
SUS304L
長さ(mm)
1000
JIS規格
Z3321 Y308L
伸び(%)
45.8
引張強度(MPa)
576
AWS規格
A5.9 ER308L
RoHS指令(10物質対応)
対応
識別色
端面/赤
0.2%耐力(MPa)
403
注意
※原則として余熱は行わず、パス間温度は150℃以下にして下さい。※溶接棒の再乾燥は200〜250℃で1時間くらい行って下さい。