日本ウェルディングロッド
日本ウェルディングロッドの 溶接棒
日本ウェルディングロッドの 溶接棒ステンレス用
ステンレス用溶接棒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2.5kg)
棒径(Φmm)
1.6
注文コード
57641903
品番
WEL 309
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
棒径・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼溶接用棒です。
クロム、ニッケルの合金度が高いので、炭素鋼又は低合金鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接に適し、耐割れ性も優れています。
棒径(Φmm)
1.6
適合
SUS309・異母材用
用途
SUS309S、異材継手用
長さ(mm)
1000
JIS規格
Z3321 Y309
伸び(%)
49.2
引張強度(MPa)
604
AWS規格
A5.9 ER309
識別色
端面/黒
0.2%耐力(MPa)
422
注意
※原則として余熱は行わず、パス間温度は150℃以下にして下さい。※溶接棒の再乾燥は200〜250℃で1時間くらい行って下さい。