画像準備中

COX フロントブレーキパッド for Golf5 / Golf6 (Low Dust)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57642405 品番CO06V05303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

制動力、耐フェード性はもちろん、ローターへの攻撃性を抑制しました。その上、ドライバーの意志に応じたリニアな効き味を実現したブレーキパッドです。
サイズ/仕様
フロントブレーキパッドのみ
残量センサー付
低ダストタイプ(銅フリー)

用途
適合車種/グレード
VW Golf VI/Comfortline, Highline, GTI
VW Golf VI Variant/Trendline (1.2TSI 除く), Comfortline, Sportline
VW Golf V/Li , GT, GT TSI , GTX , GTI, TSI Comfortline, TSI Trendline
VW Golf V Variant/All model
VW Golf Plus/All model
VW Cross Golf/All model
VW Jetta V/All model
VW EOS/All model
VW Touran (1T)/All model
VW Scirocco/1.4TSI , 2.0TSI
VW Passat (3C)/2.0 , TSI Comfortline, 2.0TSI Sportline
VW Passat Variant (3C)/2.0 ,TSI Comfortline, 2.0TSI Sportline
VW Passat Alltrack(3C)/2.0TSI 4MOTION
VW Passat CC/2.0TSI
VW Polo (6C)/GTI
VW Polo (6R)/BlueGT, GTI
VW The Beetle/1.2TSI(※年式等により異なるパッド形状あり),1.4TSI,2.0TSI
Audi S1(8X)
Audi A3 Sportback (8P)/All model (1.6Att除く)
Audi A3 (8P)/All model
Audi TT (8J)/2.0TFSI , 2.0TFSI Q
適合純正品番:
3C0698151A/3C0698151C/3C0698151D/3C0698151J/3CO698151J/
8J0698151C/8P0698302A/
JZW698302BA/JZW698302BH/JZW698302CM/JZW698302CN/
注意
※備考
※在庫欠品時の納期は約3週間となります。
※年式・モデルによりタイプが異なりますので、事前にご確認ください。
※ブレーキパッドとキャリパーとのクリアランスには、製品および車両個体差による差異が生じます。
※ブレーキパッドが動くことによって発生する音(カキン/カタカタ等のパッド移動音)が発生する場合は、粘性の高いパッドグリス等を使用してブレーキパッドの動きを抑制する処置を施してください。
※(パッド移動音は製品保証の対象外となります)
※ブレーキパッドは「重要保安部品」の為、交換作業は自動車整備資格者が行なってください。個人で交換された場合は、一切の保証は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする