曜日別特売
2TWCE355A20 非金属用切断砥石 チョッパー ノートン(サンゴバン) 57642506

 

2TWCE355A20 非金属用切断砥石 チョッパー ノートン(サンゴバン) 57642506
2TWCE355A20 非金属用切断砥石 チョッパー ノートン(サンゴバン) 57642506

非金属用切断砥石 チョッパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)355
刃厚(mm)4.5
砥材A
粒度#30
内容量1箱(10枚)注文コード57642506品番2TWCE355A20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

スムーズな感覚とアグレッシブな切れ味のパーフェクトマッチです。ノートンテクノロジーによって耐久性がアップしています。

用途鋳鉄管などの非金属の切断に。粒度#30外径(Φmm)355刃厚(mm)4.5穴径(Φmm)20砥材Aトラスコ品番761-6741質量(g)695最高回転数(min-1[r.p.m])5400硬度S使用工具20mm穴スピンドル用のエンジンカッター主要切断材料一般鋼などの金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする