曜日別特売
221012-50002 鋳鉄一番 ノートン(サンゴバン) 57642533

鋳鉄一番

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード57642533品番221012-50002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

粉体塗装ダクタイル鋳鉄管、モルタルライニング鋳鉄管切断に最適です。レジノイド砥石非170%の切断スピード、80倍以上の耐久性です。レジノイド砥石のように外径痩せが無いため一定の切り込み深さを確保できます。

用途ダクタイル鋳鉄管、モルタルライニング管、鋳物製品など。主要切断材料ダクタイル鋳鉄管、モルタルライニング管、鋳物外径(Φmm)306刃厚(mm)3.6穴径(Φmm)30.5仕様乾式ハンドカッター・エンジンカッタートラスコ品番825-2522材質人工ダイヤモンド質量(g)1800最高回転数(min-1[r.p.m])6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57642533
2021-02-21
用途: 上下水道工事関係の現場で使用
有限会社菅原工業所建設業・工事業

切れ味はとても良い商品です。あとは、どの位長持ちするのかが問題ですね。そこはこれから判断です。使った感想は大変goodです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする