デジタル温湿度・露点計

(1件のレビュー)
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57642865 品番HT-305(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

温度と湿度を同時に表示、露点も計測可能
湿度データの最高・最低を表示
セパレートタイプ温・湿度センサ(コード長1.2m)付属

測定範囲湿度:10〜95%、温度:0〜50℃、露点-25.3〜48.9℃ 付属品電池、湿度プローブ、取説 質量(g)約350 電源006P(9V)×1 測定項目温度・湿度・露点 精度湿度:±3%(<70%RH)左記以外3%rdg+1%RH 温度:±0.8℃ 露点:±1.4℃(温度25℃、湿度75%RHの環境の場合) プローブ197mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×135×33 センサー薄膜静電容量センサ(湿度)、サーミスタセンサ(温度) 温度測定範囲(℃)温度:0〜50、露点-25.3〜48.9 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)10〜95 サンプリング0.8秒/回 設置方法ハンディ 温度表示方式デジタル 分解能(%RH)0.1 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25696536
2021-09-30
用途:
工業用ガスの露点測定

露点計としてトレイサビリティー無しの価格と有りの価格設定が有り、とても有難い!露点測定の反応が早く、高価な露点計にガスを通す前に使用するテスト測定として申し分ない。測定範囲もー23℃から48℃となっているが、表示は-65℃付近まで表示されるので、制度は無いのであろうがこれも有りがたい所。機能もいろいろ付いており満足。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする