アルミスロープ92cm

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57643129 品番ASP-92072
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

折り畳んで収納できるアルミ製の簡易スロープ。

用途段差解消 材質アルミニウム 幅(mm)約720 質量(kg)(約)4.6 奥行(mm)約920 耐荷重(kg)(約)270 高さ(cm)[設置可能]自走・介助:(約)6〜11・9〜17 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)収納時:約37×92×7.3 寸法(Φcm)抗用穴:(約)0.8 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)使用時:(約)72×92×10

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-02
用途:
台車運搬の段差解消用
建設業・工事業

製品はシッカリとしており満足ですが下側の段差が想像以上の段つきで台車キャスターは完全にココでつまづく! 2センチ近い段差は大径タイヤじゃないと命取り。自分はアルミ溶接が出来るので手元にあったアルミフラットバーを溶接してスムーズなスロープにしましたが(自己責任にて)
せめてアップ写真でもないと、どうなんでしょうね。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする