相原電機
単相単巻トランス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
1次電圧(V)
240-200-0
容量(kVA)
2
注文コード
57643960
品番
NSR-2KN
参考基準価格(税別)
¥55,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
1次電圧・容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
仕様
単巻
形状
TB
質量(kg)
9.6
周波数(Hz)
50/60
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
157
適合規格
JIS C 5310・6436
寸法A(mm)
111
寸法D(mm)
125
寸法B(mm)
95
端子ねじ
M4
容量(kVA)
2
寸法W(mm)
153
絶縁種別
B
取付穴径(Φmm)
7.0×15
回路方式
単相・単巻
シールド
静電シールド:無
容量(A)
2000
1次電圧(V)
240-200-0
2次電圧(V)
115-100-0
接地端子
-