相原電機
単相単巻トランス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
1次電圧(V)
220-200-0
容量(kVA)
1
注文コード
57644014
品番
SR-1KN
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
1次電圧・容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
仕様
単巻
形状
TB
質量(kg)
5.2
周波数(Hz)
50/60
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
125
適合規格
JIS C 5310・6436
寸法A(mm)
85
寸法D(mm)
110
寸法B(mm)
93
端子ねじ
M3.5
容量(kVA)
1
寸法W(mm)
115
絶縁種別
B
取付穴径(Φmm)
7.0×11
回路方式
単相・単巻
シールド
静電シールド:無
容量(A)
1000
1次電圧(V)
220-200-0
2次電圧(V)
110-100-0
接地端子
-