曜日別特売
NSR-5KN 単相単巻トランス 相原電機 57644084

単相単巻トランス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台1次電圧(V)240-200-0容量(kVA)5注文コード57644084品番NSR-5KN
参考基準価格(税別)¥82,200販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。

仕様単巻形状TB質量(kg)22周波数(Hz)50/60寸法L(mm)-寸法H(mm)190適合規格JIS C 5310・6436寸法A(mm)90(140)寸法D(mm)180寸法B(mm)137・137端子ねじM5容量(kVA)5寸法W(mm)180絶縁種別F取付穴径(Φmm)7.0×20 (7.0×11)回路方式単相・単巻シールド静電シールド:無容量(A)50001次電圧(V)240-200-02次電圧(V)115-100-0接地端子有(4k~5kVA)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする