相原電機
単相複巻トランス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1台
1次電圧(V)
240-220-200-0
容量(kVA)
1.5
注文コード
57644249
品番
NYS-1.5KN
参考基準価格(税別)
¥64,200
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
1次電圧・容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
電気機器用電源高圧等に
仕様
複巻
形状
TB
質量(kg)
12.3
周波数(Hz)
50/60
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
157
適合規格
JIS C 5310・6436
寸法A(mm)
111
寸法D(mm)
145
寸法B(mm)
115
端子ねじ
M4/M5
容量(kVA)
1.5
寸法W(mm)
153
絶縁種別
F
取付穴径(Φmm)
7.0×15
回路方式
単相・複巻
シールド
一次・二次間シールド付き(E)
容量(A)
1500
1次電圧(V)
240-220-200-0
2次電圧(V)
115-110-100-0
接地端子
有