曜日別特売
NYS-1KN 単相複巻トランス 相原電機 57644258

単相複巻トランス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台1次電圧(V)240-220-200-0容量(kVA)1注文コード57644258品番NYS-1KN
参考基準価格(税別)¥43,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
電気機器用電源高圧等に

仕様複巻形状TB質量(kg)9.3周波数(Hz)50/60寸法L(mm)-寸法H(mm)157適合規格JIS C 5310・6436寸法A(mm)111寸法D(mm)125寸法B(mm)95端子ねじM3.5/M4容量(kVA)1寸法W(mm)153絶縁種別B取付穴径(Φmm)7.0×15回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)容量(A)10001次電圧(V)240-220-200-02次電圧(V)115-110-100-0接地端子
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする