HIOKIのテスターを持っていますが、手軽に導通確認できるかなと思い買ってみました。
普通にアース線がついているのにしておけば良かったとは思いましたが、他には最初についている『確認用』の電池があっと言う間切れるのはイマイチですかね。
アース線とらなくてとても良いですね
太陽のあたるとだと赤いランプが見えないとき音が聞こえてくれるので助かりますね
いい商品ですね
以前の物は15年ほど使って壊れてしまったので、こちらを購入しました。価格は当時より安く、性能もほぼ同等で満足しています。
いちいちクリップでアースを取らなくて済みますので、簡単なチェックなら最適です。検電する先端も細めでコネクタの隙間にも入れることが出来ます。使用している電池が特殊なのでそこだけが難点ですね。
商品説明では単3乾電池×2となっていたので購入したが、届いた商品は単5乾電池×2でガッカリでした。電池交はそんなにする物ではないが。当方、乾電池は単3、単4で統一してるので、いざ電池がなくなっら5乾電池は買い置きしてません。商品説明が間違っている。
申し訳ございませんでした。
使用電池はA23乾電池(12V)×2でございました。
修正いたします。
今後ともよろしくお願いいたします。