3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

iK MULTI TR Mini 360 TR 日本正規品 トリガースプレー 総容量:0.6L 有効容量:0.6L

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57648976 品番84173
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別) 値下げ
2,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

溶剤の拡散力均一性に優れたミニトリガースプレー。
トリガースプレーIK MULTI TR MINIは安全面と操作性において最高のパフォーマンスを備えたスプレーです。
耐久性と汎用性があり危険性の高い化学物質を扱う様々な分野(建設洗浄ウイルス除去害虫と疫病の制御自動車産業空調(HVAC)など)で
専門的に使用するために設計されています。
消毒剤中性生成物アルコール類アルカリ性の製品およびケトンなど
多種多様な化学物質を噴霧するために適したツールです。
安定性の高い土台丈夫な半透明のタンクとレベル表示360度どの角度でもスプレーでき
スプレーパターンの切替が可能なノズル人間工学に基づいた手が疲れにくいグリップ設計された軽くて便利なトリガースプレーです。

仕様主な耐性:希酸・アルカリ・ケトン類・アルコール 容量(L)有効:0.6L アズワン品番69-1596-62
注意
※使用後は毎回スプレーを減圧してください。
※法律規定適用される規則に従い残量を回収し廃棄してください。
※水で製品を清掃してください。
※ノズルが詰まった場合は金属製の道具を使わずに水で洗浄してください。
※ジョイント部の寿命を延ばすため定期的に可動部へオイルやグリスを数滴垂らしてください。
※本体は霜や極端な高温を避け5〜30℃の屋内に保管してください。
※使用する化学製品に関してはパッケージラベルに表示のメーカーが推奨する用法用量を必ずお守りください。
※使用する化学物質の摂取を避けるため準備中および使用中は飲食や喫煙をしないでください。
※人や動物電気設備に対してスプレーを使用しないでください。
※強風や猛暑の時には使用を避けてください。
※万一中毒症状を起こした場合はその化学製品の製品容器やラベルを持って医師に相談してください。
※人間や動物が利用する水路や井戸などの近くに廃棄物や洗浄剤を捨てないでください。
※化学製品が皮膚目口に触れないようにマスクゴーグル手袋履物などで適切に防護してください。
※使用前に説明書をよくお読みください本製品を改造しないでください。損傷や変形がある場合または何らかの変更が加えられている場合はスプレーを使用しないでください。本体は霜や極端な高温を避け5〜30℃の屋内に保管してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする