ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 小ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナベ小ねじ
HP JIS 小ネジ 鍋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
57655817
品番
10186428
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
一般的な小ネジです。
購入しやすい少量パックです。
付属品
ナット10個 ワッシャー10個
材質
スチール(ユニクロ)
寸法L(mm)
40
寸法d(mm)
4