HP ステンレスサッシ用ビス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20本) ピッチ(mm)0.7 注文コード57655869 品番10184436
参考基準価格(税別)¥306 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
この商品はピッチ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

主にサッシ用として使用する為、頭部のサイズを小さくしています。
購入しやすい少量パックです。

材質XM-7 ピッチ(mm)0.7 ねじの種類全ネジ 頭径(Φmm)6 ビット(使用)十字#2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする