スケール上に絶対原点を持つABS(アブソリュート)方式では、設定した原点が、電源OFF後も測定基準点として保持されますので、電源再投入時の煩わしい原点合わせが不要となり、電源ONと同時に測定が開始できます。 ABS方式の採用により、オーバースピードエラーがなくなりました。 上・下限値を設定することにより、公差判定測定ができます。また、公差判定結果のみ拡大表示することが可能です。 連続7000時間の電池寿命を電池1個で達成しました。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
デジタルは楽ですね。