ID-C112AX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) ピーク検出機能付きデジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ) 57656488 ID-C112AX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) ピーク検出機能付きデジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ) 57656488 ID-C112AX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) ピーク検出機能付きデジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ) 57656488

ピーク検出機能付きデジマチックインジケータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57656488 品番ID-C112AX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,550
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

3つのボタンとステータスアイコンで多彩な機能をシンプルに操作できます。
広い液晶視野と新アナログバーを標準搭載。
高速サンプリングレートにより高追従性を実現しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)12.7 最小表示量(mm)2段階切替(0.001/0.01) 用途ピーク検出機能付 付属品モニタ用リチウム金属電池CR2032(1個) 質量(g)180 シリーズ543 電源CR2032×1個 測定力(N)1.5以下 外枠径(mm)59 機能プリセット… 3マスタ値メモリ、公差判定…4上下限値メモリ*…3マスタ値(P1、P2、P3)およびインクリメンタル系、ピーク検出…TIR、Max、Min、演算…Ax’+B+Cx’-1(x'=x+offset)、測定値メモリ… -、表示値ホールド… ○、PCから設定入力可能(専用I/F)、キーロック可能(本体操作またはPC通信で設定)、パラメータロック可能(PC通信で設定可能)、耳金付 電池寿命(通常使用で約)1年※データ処理装置未接続時。電池寿命は、使用回数や使い方により異なります。 裏ぶた仕様耳金付き 広範囲行き精度(mm)0.003以下 戻り誤差(mm)0.002以下 繰返し精密度(mm)0.002以下 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番543-300 校正証明書一般校正
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする