セットリング

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(mm)Φ20.0 注文コード57659638 品番177-429(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥36,870 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はミツトヨ品番・呼び寸法など146種類から選べます 他の種類を見る

既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

精度K 6.0 その他刻印値の不確かさ ±1.5 材質セラミックス 呼び寸法(mm)Φ20.0 外径(Φmm)45 高さ(mm)10 寸法許容差(μm)±10 校正証明書一般校正 形状A 真円度・円筒度(μm)1.0 端面距離(mm)H 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする