ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト ステンレス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全68種類を一覧で見る
内容量
1パック(20本)
注文コード
57670438
品番
10165372
参考基準価格(税別)
¥3,258
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ステンレス製の六角穴付ボルトです。
材質
ステンレス
ねじピッチ(mm)
1.25
寸法L(mm)
40
寸法d(mm)
M8
ねじの種類
半ネジ
頭部径(Φmm)
13
六角穴対辺(mm)
6
ねじ部長さ(mm)
22