ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト ステンレス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全68種類を一覧で見る
内容量
1パック(20本)
注文コード
57670526
品番
10165387
参考基準価格(税別)
¥5,428
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
ステンレス製の六角穴付ボルトです。
材質
ステンレス
ねじピッチ(mm)
1.5
寸法L(mm)
40
寸法d(mm)
M10
ねじの種類
全ネジ
頭部径(Φmm)
16
六角穴対辺(mm)
8