画像準備中

EMEET SmartCam C60E 4K Black

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57672356 品番E3124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【4Kモデル:小型WEBカメラ 4K】
最大解像度:4K@30FPS、1080P@60FPS
視野角:73 °
自動フォーカスのためブレを解消し、ノイズキャンセリング搭載マイクにて雑音を除去。
EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。
互換性有り:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skype等

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする