EMEET SmartCam C980 Pro 4K Black

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード57672365品番E3132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【4K超高画質(3840×2160・30FPS)】クリアで滑らかな映像
4マイク+2スピーカー内蔵:会議用スピーカーフォンとしても活躍
視野角調整(60°~98°):個人~複数人の会議に対応
固定フォーカス&自動光補正:常に明るく自然な映像
マグネット式プライバシーカバー:使わない時も安心
USB接続・ドライバ不要:挿すだけですぐ使える
三脚対応・折りたたみスタンド付き:設置も柔軟

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする