画像準備中

EMEET SmartCam C950 4K Black

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57672381 品番E3133
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【4K高画質 & 1080p/60FPS対応】鮮明かつ滑らかな映像を実現
高速オートフォーカス(PDAF):被写体を瞬時に自動フォーカス
ノイズキャンセリングマイク:クリアな音声通話が可能
70°視野角:自然な画角で背景とのバランスも◎
折りたたみ式・軽量設計:携帯性に優れたスタンド一体型
プライバシーカバー搭載:物理的・電子的に安心のカメラ遮断
専用アプリ(EMEETLINK)対応:映像の細かい調整が可能
USB接続・ドライバ不要:主要OS・通話アプリに幅広く対応

用途WEB会議、ビデオ電話、オンライン授業、ストリーミング配信

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする