WS9031 LED ランニングベスト Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 57674664

 

WS9031 LED ランニングベスト Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 57674664
WS9031 LED ランニングベスト Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 57674664
WS9031 LED ランニングベスト Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 57674664
WS9031 LED ランニングベスト Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 57674664
WS9031 LED ランニングベスト Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 57674664
WS9031 LED ランニングベスト Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 57674664
WS9031 LED ランニングベスト Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 57674664

LED ランニングベスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
グリーンバンド/レッドライト
内容量1個注文コード57674664品番WS9031
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

早朝、夜間のランニングやサイクリング、散歩に。
他のランナーから注目されること間違いなし。
USB充電式なので、パソコンやスマホのACアダプターで簡単充電。
バンド部分は調整可能。性別・年齢を問わずご使用できます。
夏はTシャツ、冬はランニングウェアの上から、簡単に装着できるLEDベストです。
重量は175gなので、重さを気にせずランニングできます。
ライト部分のカラーバリエーションは赤と青の2色をご用意しました。
運動以外にも夜間の警備、交通整理、見回りなど様々な用途でお使いいただけます。

用途昼夜の警備、工場内外での作業、建設・工事現場サイズフリーLEDランプあり胴回り(cm)~114質量(g)175材質バンド部:ポリエステル ライト部:TPUファイバー バッテリーケース:ABSプラスチックグリーンバンド/レッドライト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする