TS 4Dメンズカーゴショートパンツ 91145

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57674707 品番 91145
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥5,159
販売価格(税別)
4,690

タテ・ヨコ全方位に伸びる「TS 4Dストレッチ」を使用。
物を傷付けにくい極力突起物を減らした仕様。
裾アジャスターによる調整機能。
マーバスL加工による吸汗速乾、帯電防止、汚れが付いても落ちやすいSR加工を付帯。
ウエストはベルトレス仕様。

仕様360度ストレッチ、フラップ付きカーゴポケット、7分丈仕様(裾アジャスター式調整)、ベルトレス仕様、反射転写ロゴプリント チャコールグレー サイズS 種類カーゴショートパンツ 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)47 ウエスト(cm)74 機能軽量、4Dストレッチ、吸汗速乾、形態安定性、SR加工、帯電防止加工 股上(cm)24 生地TS 4Dストレッチ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57674969
2023-10-14
用途:
普段着

とてもストレッチ性があり、涼しく軽いです。夏場の普段着できていますがサイドポケットが重宝しています。

対象商品:
57674725
2023-07-26
用途:
木工作業
製造業

見た目もスマートで,夏の暑い時期,膝をついての作業に好都合

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする