三友
三友の トラック輸送・運送用品
三友の トラック/荷掛ロープ
トラックロープ ポリプロピレン 両端リング加工
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57684035
品番
HR-394
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
耐水性があり、軽くて水に浮く!!
両端リング加工付きで使い易い。
長さ(m)
20
太さ(Φmm)
12
質量(kg)
1230
材質
ポリプロピレン
用途
トラックの荷崩れ防止、荷物の固定に。
色
白
引張強度(kg)
約900
安全強度(kg)
約180
注意
※鋭い角や荒い面とロープを擦れさせないでください。
※ロープが切れる事があります。
※直射日光・高温多湿をさけて涼しい所に保管してください。