12V専用タイプ。セルフチャージシステム搭載。つないで1〜2分で始動可能。 作業前後の充電は一切不要!運転席でも操作可能なリモートスイッチ付き。 寒冷地/炎天下でも性能発揮!使用・保存可能温度 -20℃〜60℃。 高耐久!充放電サイクル10万回以上のスーパーコンデンサーを使用しています。(製品本体の仕様可能回数は約20,000回です) 【その他機能】 接続したバッテリーの電圧表示機能・蓄電残量表示・逆接続遮断回路