曜日別特売
6005 1.700 高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500 グーリング 57689768

代表画像

6005 1.700 高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500 グーリング 57689768
6005 1.700 高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500 グーリング 57689768

高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU5006005 1.700

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
この商品は刃径など340種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
刃径(mm)
1.7
注文コード
57689768
品番
6005 1.700
参考基準価格(税別)¥1,490販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。
公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。

用途
構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
トラスコ品番
585-8790
材質
粉末ハイス
全長(mm)
42
溝長(mm)
10
先端角(°)
118
表面処理
Fireコート
シャンク径(mm)
3
刃径(mm)
1.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする