BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の マジックディスク・サンディングペーパー
BIGMAN(ビッグマン)の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
マジカルサンダー用ナイロン仕上目丸型 1枚入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
57695035
品番
MS-68
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
マジカルサンダー専用の替ナイロンサンダーです。本体にしっかり押し付けてお使いください。
用途
サビ落としやペンキ落とし、木工仕上仕上塗装の前に使用できます。
粒度
600
寸法(mm)
100×5×100
質量(g)
14
タイプ
仕上目
入数
1枚
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。