- おでかけアヒルちゃん 吉川メタル 57698193

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- おでかけアヒルちゃん 吉川メタル 57698193
- おでかけアヒルちゃん 吉川メタル 57698193
- おでかけアヒルちゃん 吉川メタル 57698193
- おでかけアヒルちゃん 吉川メタル 57698193
- おでかけアヒルちゃん 吉川メタル 57698193

おでかけアヒルちゃん

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ブラック注文コード57698193品番-
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,849
販売価格(税別)
2,590

使い方イロイロ!かわいいデザイン!どこでも使えるプライベート取っ手!表面はアルマイト加工により高品質な仕上り!

用途電車内のつり革フック、室内の物掛け、外食時のマスク掛け、インテリア等に!使用後、何度でもアルコール消毒ができます。変色、色はげの心配なし!材質アルミ幅(mm)約15質量(kg)約0.7ブラック高さ(mm)約98奥行(mm)約95表面処理アルマイト加工RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする