マイクロSDXC

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57698279 品番HDMCSDX512GCL10UIJP3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥17,860 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途タブレット、スマートフォン、カメラ、ゲーム機 仕様ファイルシステム:exFAT、speed class3対応 寸法(mm)15×11×1 タイプSD変換アダプタ付き 保証期間1年間 容量(GB)512 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1

商品説明動画

磁気研究所 メモリーカード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする