HIDISC
HIDISCの 記録メディア・メモリー
HIDISCの SDカード
HIDISCの SDXC
SDXC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57698306
品番
HDSDX256GCL10UIJP3
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
仕様
ファイルシステム:exFAT、CPRM対応、ECC機能内蔵
寸法(mm)
32×24×2.1
タイプ
ケース付き
保証期間
1年間
動作温度(℃)
-25〜85
読込速度
最大90MB/s
容量(GB)
256
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-I U1
動作電圧(V)
2.7/3.6
商品説明動画
磁気研究所 メモリーカード
参考になった