HIDISC
HIDISCの 記録メディア・メモリー
HIDISCの SDカード
HIDISCの SDXC
SDXC データ復旧付き
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57698315
品番
HDSDH64GCL10DS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
容量(GB)
64
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-I U1
仕様
ファイルシステム:exFAT32、データ復旧サービス付
タイプ
ケース付き
寸法(mm)
32×24×2.1
保証期間
1年間
商品説明動画
磁気研究所 メモリーカード
参考になった