曜日別特売
HDMCSDX64GCL10UIJP-WOA マイクロSDXC HIDISC 57698358

マイクロSDXC

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(GB)64
タイプ本体のみ
内容量1枚注文コード57698358品番HDMCSDX64GCL10UIJP-WOA
参考基準価格(税別)¥2,840販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

読み込み速度 最大90MB/S
スピードクラス Class10
UHSスピードクラス U1
大切なデータを守る4つの安心(防水防塵・耐X線・耐衝撃・耐高温/耐低温)

用途タブレット、スマートフォン、カメラ、ゲーム機仕様ファイルシステム:exFAT寸法(mm)15×11×1タイプ本体のみ保証期間1年間読込速度最大90MB/s容量(GB)64SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1

商品説明動画

磁気研究所 メモリーカード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57698254
2023-07-04
用途: 防犯カメラ用
建設業・工事業

1か月目に壊れ、交換してもらい、また壊れたので別メーカーで買い直した

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする