超高速microSDXCカード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57698385 品番HDMCSDX64GA2V30
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,860 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

4K動画撮影対応
アプリケーションパフォーマンスクラス A2

用途ULTRA HD4K、フルHD動画 仕様ファイルシステム:exFAT、A2対応、CPRM対応、ECC機能内蔵 寸法(mm)32×24×2.1 タイプSD変換アダプタ付き 保証期間1年間 動作温度(℃)-25〜85 書込速度最大60MB/s 読込速度最大90MB/s 容量(GB)64 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30 動作電圧(V)2.7/3.6

商品説明動画

磁気研究所 メモリーカード

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57698394
2021-08-23
用途:
Goproのメモリーカードとして使用
運輸・通信業

Goproとの相性も良く、問題無く使用出来ました。他社と比較して安いしお勧め出来る商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする